Motion
B127
15.88 mm, diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., horizontal, material de carcasa de acero enrollado, incluye manual de instalación
Artículo MI #13703525
No. Fabricante B127
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15.88 mm, diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., horizontal, material de carcasa de acero enrollado, incluye manual de instalación
Artículo MI #13703525
No. Fabricante B127
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56J
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Factor de servicio
    1.5
  • Longitud del eje
    65.28 mm;2.5700 pulg.
  • Peso
    9.979 kg, 22.0 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Manual de instalación
  • País de origen
    Tailandia
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de Upc del fabricante
    786674011886
  • Montaje
    Horizontal
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674011886

Descripción general

Descripción del fabricante
B127 MODEL-CFHP-56FR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo