Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa8.7500 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECR56HZ
- Diámetro del eje de salida0.8750 pulg.
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Longitud del eje2.3100 pulg.
- Peso46.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteB179
- Número de Upc del fabricante786674011992
- Potencia de entrada máxima5 CV
- MontajeBase rígida
- Estándares cumplidosCertificación CSA, reconocimiento UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- UPC_NO786674011992