Motion
B228SE
Motor de bomba de piscina - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor U56J , carcasa ODP, 60 Hz, continuo
Artículo MI #13703545
No. Fabricante B228SE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de piscina - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor U56J , carcasa ODP, 60 Hz, continuo
Artículo MI #13703545
No. Fabricante B228SE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    U56J

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
B228SE MODEL-CFHP-56FR
  • 50°C Temperatura ambiente
  • 304 Extremo del eje del cojinete
  • Sin interruptor
  • Diseño UL 1081
  • Condensador de división permanente
  • Abrir a prueba de goteo
  • Base rígida
  • Eje roscado
  • Eje de acero inoxidable 303

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo