Motion
B2846
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13703558
No. Fabricante B2846
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13703558
No. Fabricante B2846
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    P56Y
  • Factor de servicio
    1.95
  • Longitud del eje
    23.11 mm;0.9100 pulg.
  • Peso
    10.433 kg, 23.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de Upc del fabricante
    786674012241
  • Potencia de entrada máxima
    0.37 kW;0.5 hp
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    CSA, cumple con la normativa 2008 sobre electrodomésticos de la Comisión de Energía de California, UL 1081 Design, UL Recognized
  • UPC_NO
    786674012241

Descripción general

Descripción del fabricante
B2846 MODEL-CFHP-56FR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo