Motion
B2852
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13703562
No. Fabricante B2852
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13703562
No. Fabricante B2852
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    P56Y
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • País de origen
    Tailandia
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    B2852
  • Número de Upc del fabricante
    786674012272
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, cumple con las regulaciones 2008 de la Comisión de Energía de California sobre electrodomésticos, UL Recognized
  • UPC_NO
    786674012272

Descripción general

Descripción del fabricante
B2852 MODEL-PFHP-56FR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo