Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa11.3000 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56J
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.6
- Longitud del eje2.4500 pulg.
- Peso20.0 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima0.5 CV
- MontajeBase rígida
- Estándares cumplidosCertificación CSA, reconocimiento UL