Motion
B625
16.89 mm, diámetro de eje de salida de 0.6650 pulg., especial/no estándar, material de carcasa de acero laminado
Artículo MI #13703597
No. Fabricante B625
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
16.89 mm, diámetro de eje de salida de 0.6650 pulg., especial/no estándar, material de carcasa de acero laminado
Artículo MI #13703597
No. Fabricante B625
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    7.2500 pulg., 184.15 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    N56CZ
  • Diámetro del eje de salida
    0.6650 pulg., 16.89 mm
  • Tamaño de salida
    16.89 mm
  • Factor de servicio
    1.5
  • Longitud del eje
    97.03 mm;3.8200 pulg.
  • Peso
    12.247 kg, 27.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    B625
  • Número de Upc del fabricante
    786674012647
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Montaje
    Especial/No estándar
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • UPC_NO
    786674012647

Descripción general

Descripción del fabricante
B625 MODEL-PFHP-56FR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo