Motion
C024
Base amortiguadora, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703760
No. Fabricante C024
Precio1,283.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base amortiguadora, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703760
No. Fabricante C024
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
Precio1,283.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    10.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    24.7000 pulg., 627.38 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    K56Y
  • Tamaño de salida
    16.89 mm
  • Factor de servicio
    1
  • Longitud del eje
    7.5000 pulg.
  • Peso
    16.783 kg, 37.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Montaje
    Base acolchada
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL

Descripción general

Descripción del fabricante
C024 3/4,1075,OAO,56Y,1/60/208-230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo