Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa8.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.8100 pulg., 426.97 mm
- Ancho de la carcasa8.0000 pulg.;203.20 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IECM56Y
- Factor de servicio1
- Longitud del eje6.0000 pulg.
- Peso14.061 kg, 31.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteC512V1
- Número de Upc del fabricante786674016126
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- UPC_NO786674016126