Motion
C533
Base amortiguadora, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703825
No. Fabricante C533
Precio1,917.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base amortiguadora, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703825
No. Fabricante C533
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
Precio1,917.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Longitud de la carcasa
    6.2500 pulg., 158.75 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    L56
  • Factor de servicio
    1.25
  • Longitud del eje
    50.04 mm;1.9700 pulg.
  • Peso
    14.9685 kg, 33.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    C533
  • Número de Upc del fabricante
    786674016225
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Base acolchada
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674016225

Descripción general

Descripción del fabricante
C533 3/4-.21,1725,DP,56,1/60/115

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo