Motion
C597
Diámetro del eje de salida de 0.6250 pulg., base rígida, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703839
No. Fabricante C597
Precio1,281.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del eje de salida de 0.6250 pulg., base rígida, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703839
No. Fabricante C597
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
Precio1,281.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    12.1900 pulg.
  • RPM máximas de salida
    1725 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    L56H
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Longitud del eje
    1.9400 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    C597
  • Número de Upc del fabricante
    786674016355
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Base rígida
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • UPC_NO
    786674016355

Descripción general

Descripción del fabricante
C597 1-.29,1725,TEAO,56H,1/60/230

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo