Motion
C771
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703865
No. Fabricante C771
Precio1,269.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13703865
No. Fabricante C771
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
Precio1,269.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    1075 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    P56Y
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Longitud del eje
    6.0600 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    C771
  • Número de Upc del fabricante
    786674016836
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Tipo de sellado
    Doble sellado
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • UPC_NO
    786674016836

Descripción general

Descripción del fabricante
C771 1.5,1075,ABRIR,56Y,1/60/460/200-230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo