Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida850 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IECM56Y
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1
- Longitud del eje6.0000 pulg.
- Peso36.0 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteC784
- Número de Upc del fabricante786674016904
- Potencia de entrada máxima0.5 CV
- MontajeBase resistente
- Tipo de selladoDoble sellado
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica0.5 CV
- UPC_NO786674016904