Motion
H564
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704487
No. Fabricante H564
Precio824.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704487
No. Fabricante H564
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
Su precio$824.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    1140 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    L56Y
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Longitud del eje
    6.0600 pulg.
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    H564
  • Número de Upc del fabricante
    786674023698
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674023698

Descripción general

Descripción del fabricante
H564 1/2,1140,ABRIR,56Y,3/60/460/200-230

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"