Motion
H593
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13704494
No. Fabricante H593
Precio1,354.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13704494
No. Fabricante H593
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
Precio1,354.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    6.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.2900 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    M56J
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1.30
  • Longitud del eje
    2.5700 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de Upc del fabricante
    786674023780
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674023780

Descripción general

Descripción del fabricante
H593 1.5,3450,DP,56J,3/60/575