Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa10.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa10.0000 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECK56
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Longitud del eje1.9400 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteH717V1
- Número de Upc del fabricante786674024213
- Potencia de entrada máxima1 CV
- MontajeBase acolchada
- Estándares cumplidosCertificación CSA, reconocimiento UL
- UPC_NO786674024213