Motion
H995
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704579
No. Fabricante H995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704579
No. Fabricante H995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    3450 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    Y56Y
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Longitud del eje
    0.9100 pulg.
  • Peso
    44.0 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    H995
  • Número de Upc del fabricante
    786674025180
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • UPC_NO
    786674025180

Descripción general

Descripción del fabricante
H995 MODEL-CFHP-56FR