Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa4.3400 pulg., 110.24 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48Z
- Diámetro del eje de salida0.5000 pulg., 12.70 mm
- Factor de servicio1.75
- Longitud del eje21.08 mm;0.8300 pulg.
- Peso13.608 kg, 30.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteHW2014B1L
- Número de Upc del fabricante786674025289
- Potencia de entrada máxima0.124 kW;1/6 hp
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- UPC_NO786674025289