Motion
R1072ES
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13704817
No. Fabricante R1072ES
Precio955.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la carcasa de acero enrollado redondo
Artículo MI #13704817
No. Fabricante R1072ES
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
Precio955.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    15.9100 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48Y
  • Factor de servicio
    1.65
  • Longitud del eje
    5.7800 pulg.
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    R1072ES
  • Número de Upc del fabricante
    786674029362
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA
  • UPC_NO
    786674029362

Descripción general

Descripción del fabricante
R1072ES 3/4,3450,ODP,48Y,1/60/230/115

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo