Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de la carcasa10.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa11.3400 pulg., 288.04 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg., 15.88 mm
- Factor de servicio1.25
- Longitud del eje50.80 mm;2.0000 pulg.
- Peso9.979 kg, 22.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteRB1054AV1
- Número de Upc del fabricante786674030375
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosCertificación CSA
- UPC_NO786674030375