Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Altura de la carcasa4.8100 pulg.
- Longitud de la carcasa8.9000 pulg., 226.06 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.35
- Longitud del eje38.10 mm;1.5000 pulg.
- Peso6.804 kg, 15.0 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteRB2034L
- Número de Upc del fabricante786674030474
- Potencia de entrada máxima0.33 CV
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosCertificación CSA
- Clasificación de potencia térmica0.33 CV
- UPC_NO786674030474