Motion
RS1051A
Diámetro del eje de salida de 0.6250 in, base resistente, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704865
No. Fabricante RS1051A
Precio648.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del eje de salida de 0.6250 in, base resistente, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704865
No. Fabricante RS1051A
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
Su precio$648.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    10.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.2800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.4400 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de Upc del fabricante
    786674030689
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Base resistente
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA
  • UPC_NO
    786674030689

Descripción general

Descripción del fabricante
RS1051A 1/2,1725,ABIERTO,56,1/60/115/230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo