Especificaciones
Dimensiones
- RPM máximas de salida1725 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Longitud del eje47.75 mm;1.8800 pulg.
- Peso11.793 kg, 26.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteRS1054AV1
- Número de Upc del fabricante786674030696
- Potencia de entrada máxima0.5 CV
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosCertificación CSA
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- UPC_NO786674030696