Motion
SV2104V1L1

Century (RRX)
SV2104V1L1

Base resistente, material de carcasa de acero laminado
Artículo MI #13704934
No. Fabricante SV2104V1L1
Precio792.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Century (RRX)
SV2104V1L1

Base resistente, material de carcasa de acero laminado
Artículo MI #13704934
No. Fabricante SV2104V1L1
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
Precio792.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    12.0900 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56Z
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.1300 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    SV2104V1L1
  • Número de Upc del fabricante
    786674059932
  • Montaje
    Base resistente
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA
  • UPC_NO
    786674059932

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2104V1L1 1 1/3,1725,ABRIR,56Z,1/60/115

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo