Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Longitud de la carcasa5.4400 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48YZ
- Diámetro del eje de salida0.5000 pulg.
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Factor de servicio1.0
- Longitud del eje1.8800 pulg.
- Peso15.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteYA2030
- Número de Upc del fabricante786674034007
- Potencia de entrada máxima0.33 CV
- MontajeYoke
- Estándares cumplidosCertificación CSA, reconocimiento UL
- UPC_NO786674034007