Motion
ITV2090-DE2CL

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-DE2CL

Regulador de vacío electrónico - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada RC, Recto, rosca de salida RC, Recto, -0.19 a -12 psi
Artículo MI #13717653
No. Fabricante ITV2090-DE2CL
Precio724.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-DE2CL

Regulador de vacío electrónico - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada RC, Recto, rosca de salida RC, Recto, -0.19 a -12 psi
Artículo MI #13717653
No. Fabricante ITV2090-DE2CL
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
Precio724.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo de ángulo recto 3 M
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    DeviceNet
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Abrazadera en L
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    RC
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV209
  • Ajustar rango de presión
    -0.19 a -12 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2090-DE2CL REGULACIÓN ELECTRONEUMÁTICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"