Motion
TT1X-C-017-008-004

ZERO MAX
TT1X-C-017-008-004

Embrague mecánico - 1.5620 pulg., 39.67 mm OD
Artículo MI #13720400
No. Fabricante TT1X-C-017-008-004
Precio473.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT1X-C-017-008-004

Embrague mecánico - 1.5620 pulg., 39.67 mm OD
Artículo MI #13720400
No. Fabricante TT1X-C-017-008-004
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
Precio473.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.8000 pulg., 45.72 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2500 pulg., 6 mm
  • Orificio mínimo
    0.2500 pulg.;6 mm
  • Diámetro exterior
    1.5620 pulg., 39.67 mm
  • Diámetro total
    1.5620 pulg., 39.67 mm
  • Longitud total
    1.8000 pulg., 45.72 mm
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Rango de par
    3 a 60, 0.3 a 6.8 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT1X-C-017-008-004 EJE TORQ-TENDER A