Motion
TT4X-C-006-001-001

ZERO MAX
TT4X-C-006-001-001

Embrague mecánico - 4.6250 pulg., 117.48 mm OD
Artículo MI #13720469
No. Fabricante TT4X-C-006-001-001
Precio2,845.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
TT4X-C-006-001-001

Embrague mecánico - 4.6250 pulg., 117.48 mm OD
Artículo MI #13720469
No. Fabricante TT4X-C-006-001-001
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
Precio2,845.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.4000 pulg., 137.16 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 19 mm
  • Orificio mínimo
    0.7500 pulg.;19 mm
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg., 117.48 mm
  • Diámetro total
    4.6250 pulg., 117.48 mm
  • Longitud total
    5.4000 pulg., 137.16 mm
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Rango de par
    750 a 3000, 84.7 a 339.0 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
TT4X-C-006-001-001 ACOPLAMIENTO TORQ-TENDER