Motion
SFS-08S-20-25

ZERO MAX
SFS-08S-20-25

TAMAÑO SFS 08S 20mm CALIBRE CON KWY x 25mm CALIBRE CON K
Artículo MI #13721195
No. Fabricante SFS-08S-20-25
Precio816.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SFS-08S-20-25

TAMAÑO SFS 08S 20mm CALIBRE CON KWY x 25mm CALIBRE CON K
Artículo MI #13721195
No. Fabricante SFS-08S-20-25
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
Precio816.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Longitud total
    66 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SFS S

Descripción general

Descripción del fabricante
SFS-08S-20-25 SFS TAMAÑO 08S 20MM ORIFICIO CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno