Motion
LVM11-5C-1-KZ

SMC CORP OF AMERICA
LVM11-5C-1-KZ

LVM11-5C-1-KZ
Artículo MI #13721402
No. Fabricante LVM11-5C-1-KZ
Precio81.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVM11-5C-1-KZ

LVM11-5C-1-KZ
Artículo MI #13721402
No. Fabricante LVM11-5C-1-KZ
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
Precio81.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300mm

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Tipo de soporte
    Soporte
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Función
    Ninguna
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    LVM11
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector macho con cable conductor 300mm
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión
  • Material de piezas húmedas
    Cuerpo - PEEK, diafragma - Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM11-5C-1-KZ VÁLVULA QUÍMICA QUÍMICA VA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"