Motion
AR50K-N06B-Z-D

SMC CORP OF AMERICA
AR50K-N06B-Z-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13729106
No. Fabricante AR50K-N06B-Z-D
Precio62.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR50K-N06B-Z-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13729106
No. Fabricante AR50K-N06B-Z-D

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR50K-N06B-Z-D REGULADOR REGULADOR, MOTORIZADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"