Motion
ARG30-F03G4H-B

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-F03G4H-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13729160
No. Fabricante ARG30-F03G4H-B
Precio45.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG30-F03G4H-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13729160
No. Fabricante ARG30-F03G4H-B
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
Precio45.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 270 grados
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARG30-F03G4H-B CON PREINSTALACIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"