Motion
ARM5AB2-420-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AB2-420-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 6 mm, rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Codo, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #13729220
No. Fabricante ARM5AB2-420-AZ
Precio197.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AB2-420-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 6 mm, rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Codo, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #13729220
No. Fabricante ARM5AB2-420-AZ
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
Precio197.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm

Detalles

  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Codo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    4 Estaciones
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULACIÓN DEL COLECTOR COMPACTO ARM5AB2-420-AZ

También puede gustarle