Motion
ITV1010-ILN1CN

SMC
ITV1010-ILN1CN

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 15 psi
Artículo MI #13731908
No. Fabricante ITV1010-ILN1CN
Price$610.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ITV1010-ILN1CN

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 15 psi
Artículo MI #13731908
No. Fabricante ITV1010-ILN1CN
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
Price$610.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Details

  • Tipo de conector de cable
    Sin conector de cable
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    IO-Link
  • Flujo de aire máximo
    70.63 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Abrazadera en L
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV1000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 15 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV1010-ILN1CN REGULACIÓN ELECTRONEUMÁTICA