Motion
ITV1030-21T1N4

SMC
ITV1030-21T1N4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPTF, recto, rosca de salida NPTF, recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13731929
No. Fabricante ITV1030-21T1N4
Precio332.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ITV1030-21T1N4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPTF, recto, rosca de salida NPTF, recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13731929
No. Fabricante ITV1030-21T1N4
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
Precio332.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Sin conector de cable
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de voltaje de 0 a 5 VCC
  • Flujo de aire máximo
    3.53147 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Salida analógica de 1 a 5 VCC
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPTF
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV1000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 73 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRO-NEUMÁTICO DE TAMAÑO ITV1030-21T1N4 1000

También puede gustarle