Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Details
- Tipo de conector de cableSin conector de cable
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaIO-Link
- Flujo de aire máximo70.63 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Salida del monitorNinguna
- Tipo de montajeSin soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de visualización de presiónpsi
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV1000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
ELECTRO-NEUMÁTICO DE TAMAÑO ITV1050-ILN2N4 1000
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad