Motion
ITV2030-01T3L4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-01T3L4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPTF, recto, rosca de salida NPTF, recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13732025
No. Fabricante ITV2030-01T3L4
Precio459.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-01T3L4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPTF, recto, rosca de salida NPTF, recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13732025
No. Fabricante ITV2030-01T3L4
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
Precio459.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo de ángulo recto 3 M
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de corriente 4 a 20 mADC (tipo de sumidero)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Salida analógica de 1 a 5 VCC
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPTF
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV2000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 73 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRO-NEUMÁTICO DE TAMAÑO ITV2030-01T3L4 2000

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"