Motion
ITV3050-53N4S4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-53N4S4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #13732168
No. Fabricante ITV3050-53N4S4
Precio651.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-53N4S4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #13732168
No. Fabricante ITV3050-53N4S4
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
Precio651.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo recto 3 M
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    16 puntos de entrada presente (salida de conmutación/salida PNP)
  • Flujo de aire máximo
    5.2972 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Sin soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV3000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 131 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ELECTRO-NEUMÁTICO DE TAMAÑO ITV3050-53N4S4 3000

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"