Motion
LVM09R2Y1-6C-3

SMC
LVM09R2Y1-6C-3

LVM09R2Y1-6C-3
Artículo MI #13732862
No. Fabricante LVM09R2Y1-6C-3
Precio93.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
LVM09R2Y1-6C-3

LVM09R2Y1-6C-3
Artículo MI #13732862
No. Fabricante LVM09R2Y1-6C-3
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
Precio93.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300mm
  • Tamaño del puerto
    M6

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente abiertas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Función
    Circuito estándar de ahorro de energía
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    LVM09
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Arandela con cable conductor 300mm
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Material de piezas húmedas
    Placa - PEEK, diafragma - Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM09R2Y1-6C-3 QUÍMICA DE VÁLVULA V

También puede gustarle