Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Longitud del cable conductor0.5 m
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Cambio automáticoSin interruptor
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de bloqueoBloqueo del escape
- ImánCon imán
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Tipo de varillaVarilla simple con bloqueo
- Estándares cumplidosCumple con RoHS