GROVE GEAR 1206WBQM1B20-AA-144 OMNIBOX
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida derecha, marco de 56C