Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Tamaño del puertoM5 x 0.8
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido/indicación de 2 colores/cable 2 /horizontal
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores2 unidades
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Tipo de varillaVarilla simple - Rosca hembra
- Estándares cumplidosCumple con RoHS