Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice40 °
- Longitud de Corte1-5/8
- Fresadora Diámetro3/8
- Longitud total3-1/2
- Mango Diámetro3/8
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima® Q
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales5
- Radio o biselRadio
- SerieXV5CB
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
- 5 canales
- metal duro integral
- Opciones de longitud de corte 3xD y 4xD
- Recubrimiento ALtima® Q para proporcionar una resistencia óptima al calor y al desgaste, lo que permite una mayor vida de la herramienta
- 40° hélice
- geometría de paso variable para una acción de corte suave y armónicos reducidos
- la calidad de sustrato optimizada proporciona mayor TRS y tenacidad
- La tecnología de rompevirutas escalonada permite una gestión de virutas óptima y fuerzas de corte reducidas
- diseño de núcleo grueso para mayor resistencia en aplicaciones de ap larga
- geometría de extremo abierto
- corte no al centro
- radio de esquina
- mango recto y opciones de soldadura plana.