Motion
XV5CB50034AQW
XV5CB50034AQW
Artículo MI #13738140
No. Fabricante XV5CB50034AQW
Precio331.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XV5CB50034AQW
Artículo MI #13738140
No. Fabricante XV5CB50034AQW
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
Precio331.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    40 °
  • Longitud de Corte  
    1-5/8
  • Fresadora Diámetro  
    1/2
  • Longitud total
    3-1/2
  • Mango Diámetro  
    1/2

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® Q
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    5
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    XV5CB
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    no
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
XV5CB50034AQW M.A. FORD
  • 5 canales
  • metal duro integral
  • Opciones de longitud de corte 3xD y 4xD
  • Recubrimiento ALtima® Q para proporcionar una resistencia óptima al calor y al desgaste, lo que permite una mayor vida de la herramienta
  • 40° hélice
  • geometría de paso variable para una acción de corte suave y armónicos reducidos
  • la calidad de sustrato optimizada proporciona mayor TRS y tenacidad
  • La tecnología de rompevirutas escalonada permite una gestión de virutas óptima y fuerzas de corte reducidas
  • diseño de núcleo grueso para mayor resistencia en aplicaciones de ap larga
  • geometría de extremo abierto
  • corte no al centro
  • radio de esquina
  • mango recto y opciones de soldadura plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo