Motion
AR20M-F0101E4-D

SMC CORP OF AMERICA
AR20M-F0101E4-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13739620
No. Fabricante AR20M-F0101E4-D
Precio146.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20M-F0101E4-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13739620
No. Fabricante AR20M-F0101E4-D
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
Precio146.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Interruptor de presión digital
    Salida: salida PNP, entrada eléctrica: entrada superior de cableado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20M-F0101E4-D REGULADOR REGULADOR, MOD