Motion
ARG20K-F01G1H-B

SMC
ARG20K-F01G1H-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13740782
No. Fabricante ARG20K-F01G1H-B
Precio37.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARG20K-F01G1H-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13740782
No. Fabricante ARG20K-F01G1H-B
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
Precio37.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARG20K-F01G1H-B CON PR INTEGRADO

También puede gustarle