AVENTICS R481614185
Cilindro de aire TaskMaster TM5 : orificio de 1.5", recorrido de 4.5", varilla de 0.625", extremo de varilla hembra 7/16-20 UNF, montaje roscado lateral MS4 en la posición 3, puertos NPTF 3/8 y ajustes de amortiguación en la posición 1, con accesorios adicionales