Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoIR1000
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000-A
- Ajustar rango de presión1.5 a 116 psi