Motion
ITV1030-32N1BL5

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-32N1BL5

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13743873
No. Fabricante ITV1030-32N1BL5
Precio360.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-32N1BL5

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 0.15 a 73 psi
Artículo MI #13743873
No. Fabricante ITV1030-32N1BL5
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
Precio360.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Tipo de ángulo recto 3 M
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    Tipo de voltaje de 0 a 10 VCC
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Salida del interruptor/salida NPN
  • Tipo de montaje
    Soporte plano
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    kPa
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV1000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 73 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV1030-32N1BL5 1000 TAMAÑO ELECTRO-PNEUMA