Motion
ITV2050-ILF3CN4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-ILF3CN4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, Recto, rosca de salida G, Recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #13743959
No. Fabricante ITV2050-ILF3CN4
Precio791.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-ILF3CN4

Regulador electroneumático - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, Recto, rosca de salida G, Recto, 0.15 a 131 psi
Artículo MI #13743959
No. Fabricante ITV2050-ILF3CN4
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
Precio791.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector de cable
    Sin conector de cable
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de señal de entrada
    IO-Link
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Salida del monitor
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Abrazadera en L
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de visualización de presión
    psi
  • Tipo de producto
    Reguladores electroneumáticos
  • Serie/sistema
    ITV2000
  • Ajustar rango de presión
    0.15 a 131 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2050-ILF3CN4 2000 TAMAÑO ELECTRO-PNEUMA

También puede gustarle